Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm Softcut PRO, P60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifschwamm Softcut PRO, P60
Schleifschwamm Softcut PRO, P60
Artikel-Nr.:
     415-schull60036
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     60036
EAN/GTIN:
     9002588600369
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k 60
schleifschwamm

Schuller, Softccut PRO Schleifschwämme mit einer abgeschrägten Längsseite.

Produktbeschreibung:

  • Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid
  • für Trocken- und Nassschliffe geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Körnung:
P 60
Länge:
125 mm
Typ:
Schleifschwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
60003
ab € 0,74*
Ähnlich
Schuller
60053
ab € 1,00*
Ähnlich
Schuller
60000
ab € 55,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.