Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspachtel PLANO COMFORT 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspachtel PLANO COMFORT 400 mm
Flächenspachtel PLANO COMFORT 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull50263
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     50263
EAN/GTIN:
     9002588502632
Suchbegriffe:
Dekorspachtel
Flächen-Dekorspachtel
Flächenspachtel
flächenspachtel schuller

Produktbeschreibung:

  • für Ausbesserungs- und Malerarbeiten
  • zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen
  • alle Spachtel in Einem vereint
  • mit Kunststoffgriffleiste
  • 0,3 mm rostfreiem, wechselbarem Stahlblatt
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Stärke:
0,3 mm
Typ:
Flächenspachtel
Weitere Suchbegriffe: dekorspachtel, flächenspachtel 400mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 16 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
50299
ab € 20,10*
Zubehör
Schuller
50298
ab € 54,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.