Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendel-Rührer Ø 120 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendel-Rührer, M14
Wendel-Rührer, M14
Artikel-Nr.:
     415-schull48140
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     48140
EAN/GTIN:
     9002588481401
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Produktbeschreibung:

  • für Easy-Mix Serie
  • für harten Dauereinsatz bei zähen Materialien mit niedriger Viskosität (Fertigputze, Beton, Estrich, Farben,etc.)
  • Stahl verzinkt
  • robust, stabil und langlebig
  • Mischwirkung: von oben nach unten
  • Gewinde: M 14
Weitere Informationen:
Typ:
Wendelrührer
Weitere Suchbegriffe: rührkorb 120 mm, rührkorb, rührkorb 120x600, Handrührwerk Easymix, Mörtel-Mixer, Mörtel-Rührer, Ronendrührer, Rührer, Rührstab, Schuller, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
48150
ab € 18,83*
Ähnlich
Schuller
48366
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.