Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Abdeckfolie Paper Protect 300 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckfolie Paper Protect 300 mm x 50 m
Abdeckfolie Paper Protect 300 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull46005
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     46005
EAN/GTIN:
     9002588460055
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie rolle 50meter
abdeckfolie
schuller abdeckfolie

Produktbeschreibung:

  • vollflächig beschichtetes Kraftpapier mit Spezialkleber
  • auf nahezu allen Untergründen rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
50 m
Typ:
Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4388* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45880
ab € 3,23*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.