Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckpapier TAIGA S40,1000 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckpapier 1000 mm x 50 m
Abdeckpapier 1000 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45956
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45956
EAN/GTIN:
     9002588459561
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier

Produktbeschreibung:

  • Natron-Kraftpapier
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
50 m
Stärke:
40 g/m²
Typ:
Abdeckpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3156* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
45970
ab € 54,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.