Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Türendichtung AIRSTOP SOFT weiß 15 x 5,5 mm, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Fenster-Türendichtung 15 x 6 mm, 10 m
Fenster-Türendichtung 15 x 6 mm, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-schull44324
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     44324
EAN/GTIN:
     9002588443249
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Schaumstoffband

Produktbeschreibung:

  • PU-Schaumstoff
  • witterungsbeständig und geräuschdämmend
  • passt sich sehr gut an Spalten unterschiedlicher Breite an
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Stärke:
5,5 mm
Typ:
Fenster- und Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 17.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,228* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 34 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 68 Rollen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Rolle
ab 102 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 136 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
ab 170 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 340 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 17000 Rollen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
44300
ab € 2,93*
Ähnlich
Schuller
44320
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.