Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Türendichtung AIRSTOP P braun, 9 x 5 mm, 6 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Fenster-Türendichtung braun, 9 x 5,5 mm, 6 m
Fenster-Türendichtung braun, 9 x 5,5 mm, 6 m
Artikel-Nr.:
     415-schull44310
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     44310
EAN/GTIN:
     9002588443102
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung braun
fensterdichtung

Produktbeschreibung:

  • P-Profil
  • hohe Witterungsbeständigkeit aufgrund des Profilgummis
  • leicht entfernbar
  • hohe UV- und Temperaturbeständigkeit
  • Spaltbreite: 2 - 5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Farbe:
braun
Länge:
6 m
Stärke:
5 mm
Typ:
Fenster- und Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 20.000 Rollen
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 0,535* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
44300
ab € 2,93*
Ähnlich
Schuller
44320
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.