Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingen Samurai Black 9 x 0,4 mm, Inhalt 10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ersatzklingen 9 x 0,4 mm
Ersatzklingen 9 x 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull39000
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     39000
EAN/GTIN:
     9002588390000

Produktbeschreibung:

  • im Sicherheitsspender
  • auf einer Hängerkarte
  • besonders scharfe Klingen, SK2H
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9 mm
Typ:
Ersatzklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,251* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
30582
ab € 5,46*
Zubehör
Schuller
30588
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.