Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze GREENLINE PRO P 18 mm Flor, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze GREENLINE PRO P 18 mm Flor, 250 mm
Farbwalze GREENLINE PRO P 18 mm Flor, 250 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull25027
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     25027
EAN/GTIN:
     9002588250274
Suchbegriffe:
Farbroller
Farbwalzen
Heizköperroller
Heizkörperwalze

Produktbeschreibung:

  • aus lösemittelbeständigem Polyamidgarn
  • Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar
  • anders als bei unseren herkömmlichen Farbwalzen, ermöglicht die geringere Anzahl an gezwirnten Fasern ein leichtes und schonendes Arbeiten
  • Bezug spritzt nicht, ist sehr strapazierfähig und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Durchmesser:
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
25182
ab € 4,52*
Ähnlich
Schuller
25181
ab € 2,96*
Ähnlich
Schuller
25183
ab € 7,13*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
25180
ab € 1,77*
Ähnlich
Schuller
25176 9
ab € 3,14*
Ähnlich
Schuller
25189
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.