Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbroller-Bügel GRIP HK 560 mm für Walze 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbroller-Bügel 56 cm
Farbroller-Bügel 56 cm
Farbroller-Bügel 100 mm, 560 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull22530
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     22530
EAN/GTIN:
     9002588225302
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
steckbügel

Produktbeschreibung:

  • 6 mm System
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-K-Bügel, Bügel, Farbroller-Bügel, Farbroller-Steckbügel, Farbwalzen, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
22516
ab € 1,78*
Ähnlich
Schuller
22526
ab € 1,95*
Ähnlich
Schuller
22502 9
ab € 0,70*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
23020
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.