Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackroller Fein 110 mm, mit 40-cm Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackroller 110 mm, mit 40-cm Bügel
Lackroller 110 mm, mit 40-cm Bügel
Lackroller Fein 110 mm, mit 40-cm Bügel
Artikel-Nr.:
     415-schull22482
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     22482
EAN/GTIN:
     9002588224824
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Produktbeschreibung:

  • für Lackierarbeiten geeignet
  • feine Schaumstoff-Qualität 30 kg/m³
  • mit 400 mm-Bügel
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, schaumstoff malerrolle, farbrolle, lackroller schuller, Eckenroller, Ersatzplatte, Ersatzwalze, Farbroller-Bügel, Farbwalzen, Lackierset, Mini-Bügel, Patentroller, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
22480
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.