| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rubi88765 Herst.-Nr.: 88765 EAN/GTIN: 8413797887655 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Einfülltrichter für die Schuttrohr-Palette LIGHTCHUTE
- kompatibel mit dem Anfangselement und den Zwischenelementen
- hervorragende Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit
- längere Haltbarkeit
- 6 mm dicke Wände mit inneren Verstärkungsrippen, um den Verschleiß zu reduzieren
- reduziert die Staubentwicklung
- ausgestattet mit extra verstärkten, 6 mm starken Ketten nach DIN 763
- 3 mm starke Innenkette zur Fixierung des oberen Segments bei Zwischenbefüllung
- schnelle und einfach Montage, mit Schnellverbinder
- platzsparend stapelbar
- nutzbare Höhe: 500 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 450 / 485 mm | Gewicht: | 5,7 kg | Höhe: | 540 mm | Stärke: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatz, Befestigung, Gummifallrohr, Halterung, Kettensatz, Kunststoff-Schuttrohr, Rubi, Staubfänger |
| | |
| |