Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schuttrohr Lightchute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schuttrohr Lightchute
Kunststoff-Schuttrohr Lightchute
Kunststoff-Schuttrohr Lightchute - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi88760
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     88760
EAN/GTIN:
     8424775405211
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
schuttrohr rubi

Das RUBI Kunststoff-Schuttrohr Lightchute kann an jedes Rohr mit Einfülltrichter sowie an alle Zubehörteile für Schuttrohre angekoppelt werden.

Produktbeschreibung:

  • nutzbare Höhe: 1000 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
380 / 510 mm
Gewicht:
8,4 kg
Höhe:
1100 mm
Stärke:
6 mm
Typ:
Schuttrutsche
Weitere Suchbegriffe: Aufsatz, Befestigung, Gummifallrohr, Halterung, Kettensatz, Kunststoff-Schuttrohr, Rubi, Staubfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
88517
ab € 291,66*
Ähnlich
Rubi
88515
ab € 292,99*
Ähnlich
Rubi
88765
ab € 42,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.