Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle PFP01 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerkelle PFP01 120 mm
Maurerkelle PFP01 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi75012
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     75012
EAN/GTIN:
     8413797750126
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Die Ziegelkellen werden vorwiegend für Nacharbeit mit jeder Art von Material verwendet, sind aber auch weit verbreitet für die Feinbearbeitung sowohl mit Gips und Gips verwendet.

Produktbeschreibung:

  • mit Bi-Material Griffe
  • solide und unzerbrechliche Fixierung zwischen Griff und Spike
  • Fusionstechnik bei Schmiedetemperatur
  • perfekte Ebenheit des gesamten Blatts
  • Fasern, die während des Walzens in Längsrichtung orientiert sind
  • spezifische Wärmebehandlung von: Blatt für mehr Flexibilität und geringeren Verschleiß
  • harter und robuster Schaft
  • maximale Leichtigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
  • Regelmäßigkeit aller Fabrikationen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Typ:
Maurerkelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
75913
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.