Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsmischer P-120-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsmischer P-120-R
Gipsmischer P-120-R
Artikel-Nr.:
     415-rubi72954
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     72954
EAN/GTIN:
     8413797729542
Suchbegriffe:
Rührpaddel
rührpaddel

Der Gipsmischer P-120-R ist zum Mischen von Gips zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • auch andere Marken anschliessbar
  • mit Gewinde-Anschluss M14
  • Mischmenge: 15 - 30 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110 mm
Länge:
600 mm
passend für:
RUBIMIX-9/9 PLUS
Weitere Suchbegriffe: Mischer RubiMix, Mischpaddel, Mischquirl, Rubi, Rührgerät RubiMix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 16 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 32 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
65939
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.