Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett rechteckig 270 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett rechteckig 270 x 180 mm
Reibebrett rechteckig 270 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi71943
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     71943
EAN/GTIN:
     8413797719437
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Das Reibebrett wird verwendet um zu Glätten, Auszugleichen und Verfugen des Mörtels auf Oberflächen wie Wände und Renderings.

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Basis mit hoher Abriebfestigkeit und langer Standzeit
  • exakteste Ebenheit
  • sehr präzise ebene Fläche
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
270 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
83998
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.