Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett spitz 270 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett spitz 270 x 140 mm
Reibebrett spitz 270 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi71941
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     71941
EAN/GTIN:
     8413797719413
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Das Reibebrett wird verwendet um zu Glätten, Auszugleichen und Verfugen des Mörtels auf Oberflächen wie Wände und Renderings.

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Basis mit hoher Abriebfestigkeit und langer Standzeit
  • exakteste Ebenheit
  • sehr präzise ebene Fläche
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
270 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, rechteckig, Reibe-Brett, Rubi, Schwamm-Brett, Schwammbrett, spitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
83998
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.