Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschnur
Schlagschnur
Artikel-Nr.:
     415-rubi70926
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     70926
EAN/GTIN:
     8413797709261
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller

Praktisches und schnelles System zum Zeichnen von geraden Linien zwischen zwei Punkten an der Wand oder auf dem Boden.

Produktbeschreibung:

  • Schnurlänge: 15 m

Lieferumfang:

  • Fläschchen mit 50 g Kreidepulver
Weitere Informationen:
Typ:
Schlagschnur
Weitere Suchbegriffe: schlagschnur 15m, schlagschnurautomat, Absperrband, Arbeitstisch, Farbpulver, Heissklebepistole, Rubi, Schnurspule, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 36 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 48 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
70929
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.