Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeissel 250 x 23 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeissel 250 x 23 x 13 mm
Maurermeissel 250 x 23 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi70916
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     70916
EAN/GTIN:
     8413797709162
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm

Ideal geeignet zum Schneiden oder Fugen von Baustoffen und Metall ist der Maurermeissel.

Produktbeschreibung:

  • aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • geschmiedete, gehärtete und angelassene Schneide
  • nachschärfbar
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
23 mm
Typ:
Maurermeißel
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
70924
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.