Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Keramikrüttler QUAKE ENERGY CAS 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Keramikrüttler QUAKE ENERGY CAS 18 V
Akku-Keramikrüttler QUAKE ENERGY CAS 18 V
Akku-Keramikrüttler QUAKE ENERGY CAS 18 V-Detailansicht 2
Akku-Keramikrüttler QUAKE ENERGY CAS 18 V-Detailansicht 3
Akku-Keramikrüttler QUAKE ENERGY CAS 18 V-mit Akku + Ladegerät
Akku-Keramikrüttler QUAKE ENERGY CAS 18 V-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi60953
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8413797609530
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter

Der QUAKE CAS ENERGIE ist ein leichter und kompakter Vibrator, der speziell entwickelt wurde, um die Entstehung eingekapselter Luftblasen zwischen dem Untergrund und der Keramikfliese zu vermeiden. Dadurch wird eine optimale Benetzung und Haftung mit Keramikkleber ermöglicht.

Produktbeschreibung:

  • geringes Gewicht und das kabellose System erleichtern die Verwendung auf vertikalen Ebenen und das Arbeiten in der Höhe
  • Doppelgriff mit Bi-Material-Griff bietet dem Benutzer mehr Ergonomie und Komfort, und seine Geometrie ermöglicht eine bessere Kontrolle und Stabilität des Werkzeugs beim Rütteln
  • Kontaktrüttelplatte zur Keramikfliese hinterlässt keine Spuren und ist leicht austauschbar
  • vorderer Griff verbessert die Ergonomie und bietet dem Benutzer eine bessere Handhabbarkeit
  • angetrieben durch CAS Li-Ion 18V 2Ah Akku, kompatibel mit Akku-Werkzeugen der Marke Metabo und allen, die Teil der CAS 18V-Plattform sind
  • verfügt über einen progressiven Ein-Aus-Schalter (Drehzahlregelung)
  • LED-Batterieladeanzeige
  • neuer CAS-Plattform LI-POWER 18V-2 Ah Akku

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Drehzahl:
10000 U/min
Gewicht:
1,5 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Keramikrüttler
Weitere Suchbegriffe: Keramik, Keramik-Rüttler, Keramikrüttler, Rubi, Rüttler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
ab € 188,76*
Ähnlich
Rubi
10913
ab € 322,49*
Ähnlich
Rubi
10971
ab € 421,14*
Ähnlich
Rubi
18948
ab € 338,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.