Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Keramikrüttler TRILLER CAS ENERGIE EU 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramikrüttler TRILLER CAS ENERGIE EU 12 V
Keramikrüttler TRILLER CAS ENERGIE EU 12 V
Artikel-Nr.:
     415-rubi10971
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     10971
EAN/GTIN:
     8413797109719
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter

Der RUBI TRILLER CAS ENERGIE ist ein akkubetriebener, leichter und kompakter Fliesenrüttler, der speziell entwickelt wurde, um die Entstehung eingekapselter Luftblasen zwischen dem Kleber und der Rückseite der Keramikfliese zu vermeiden.

Produktbeschreibung:

  • verdrängt die unter der Fliese eingeschlossene Luft und maximiert ihre Benetzung (Nicht über einen längeren Zeitraumauf derselben Fliese verwenden, damit der Kleber nicht entwässert)
  • geeignet für Boden- und Wandfliesen (geeignet für vertikale und horizontale Anwendung, Böden und Wände)
  • kompaktes und leichtes Design mit einem Gewicht von nur 5,8 kg, um die Arbeit an vertikalen Flächen zu erleichtern
  • schwimmendes Chassis aus Kohlenstoffstahl mit Vibrationsdämpfungssystem für mehr Benutzerkomfort
  • gekantetes Chassis aus 1,5 mm starkem Stahlblech, rot pulverbeschichtet
  • Vibrationsplatte aus PUR-Kunststoff, hinterlässt keine Spuren und ist leicht zu wechseln
  • leicht zu bedienendes Werkzeug mit ergonomischem Doppelgriff
  • mit einem Geschwindigkeitsregler zur Anpassung der Vibration an das zu bearbeitende Material und den Untergrund
  • esverfügt über ein Sicherheitssystem mit Unterbrecher
  • Stromversorgung durch einen Li-HD-Akku 12V 4Ah (kompatibel mit 12-V-Akkus der Metabo CAS-Plattform)
  • enthält das Rubi BMS (Battery Management System), eine hochwertige elektronische Steuerung, die das Batteriesystem vor Überlastung und Überhitzung schützt
  • darüber hinaus optimiert es die Leistung des Akkus durch einen gleichmäßigen Energiefluss und verlängert die Autonomie der Nutzung sowie die Lebensdauer des Akkus

Lieferumfang:

  • 1 Li-HD-Akku 12 V/4 Ah
  • 1 Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
4 Ah
Breite:
292 mm
Drehzahl:
3000 U/min
Gewicht:
5,8 kg
Höhe:
179 mm
Länge:
242 mm
Spannung:
12 Volt
Typ:
Keramikrüttler
Weitere Suchbegriffe: Keramik, Keramik-Rüttler, Keramikrüttler, Rubi, Rüttler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,44*
€ 666,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,58*
€ 630,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,00*
€ 614,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 502,42*
€ 597,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,95*
€ 548,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,32*
€ 503,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
85904
ab € 63,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.