Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamm Standard Pro 170 x 100 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwamm Standard Pro 170 x 100 x 70 mm
Schwamm Standard Pro 170 x 100 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi24966
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     24966
EAN/GTIN:
     8413797249668
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm
fliesenschwamm 170x115
fliesenlegerschwamm

Der Schwamm Standard Pro ist ideal für die allgemeine Reinigung von allen Arten von Oberflächen und ist kompatibel mit der Verwendung von sauren Reinigungsmitteln.

Produktbeschreibung:

  • Polyurethan-Schwämme
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
170 mm
Stärke:
70 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Doppelschwamm, Ersatz-Scheuerschwämme, Ersatzbrett, Rubi, Schwamm, Schwammbrett, Schwammgummibrett, Schwammwischer, Zellulose-Schwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
20992
ab € 2,87*
Ähnlich
Rubi
20928
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.