| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rubi17952 Herst.-Nr.: 17952 EAN/GTIN: 8413797179521 |
| |
|
| | |
| Der Rubi Fliesenschneider TZ ist ideal für großformatige Keramik geeignet. Produktbeschreibung: - leistungsstarkes Brechsystem, bis zu 1500 kg
- präzise Einhand-Bedienung, weiche Schiebebewegungen dank 6-fachKugellager
- extrem gute Schnittleistung sämtlicher Keramikarten bis 21mm
- robuster Alu-Leichtbau mit einklappbarer Grundplatte für einfachen Transport
- drehbarer Anschlag mit zentraler Drehachse für schnelle und genaue Winkelschnitte
- verstellbarer Seitenanschlag
- 4-6 gefederte Stützfüße zur Abstützung großer Fliesenformate
- leicht zu transportieren durch Gummiräder mit Kugellagern und Griff
- Schnell auswechselbare Schneidrädchen von Ø 8 - 22 mm
- Länge Diagonalschnitt: 60 x 60 cm
- Leistung der Brechvorrichtung: 1500 kg
Lieferumfang: - je ein Schneidrädchen Ø 8 mm SILVER (Ref. 01959)
- 22 mm EXTREME (Ref. 01900)
- verstärkte Tragetasche
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 22,4 kg | Schnittlänge: | 850 mm | Typ: | Fliesenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keramik, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, TZ |
| | |
| |