| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rubi15901 Herst.-Nr.: 15901 EAN/GTIN: 8413797159011 |
| |
|
| | |
| Die manuellen Schneidemaschinen der STAR PLATINUM eignen sich zum Schneiden von Keramik. Produktbeschreibung: - Mehrpunktbrechvorrichtung aus Aluminium und Hebel aus Stahl
- Schneidrädchenaufnahme aus Aluminium
- Basis aus Aluminiumguss
- Halterungen der Führungsschienen aus Aluminiumguss
- doppelte Führungsschiene für bessere Sichtbarkeit auf die Schnittlinie
- massive, verchromte, geschliffene und kalibrierte Stahlführungen mit Korrosionsschutzbehandlung
- Voranschlag mit Milimeterskala und 45° Seitenanschlag
- passende Schneidrädchen für jedes Material zur Erreichung der maximalen Schnittqualität bei jedem Schnit
- Länge Diagonalschnitt: 36 x 36 cm
Lieferumfang: - Ø 6 mm Schneidrädchen Silver
Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 510 mm | Typ: | Fliesenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesen, glasiertes Steinzeug, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, Star |
| | |
| |