Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibelle zylindrisch 18 mm aus Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenlibelle zylindrisch 18 mm aus Acrylglas
Dosenlibelle zylindrisch 18 mm aus Acrylglas
Artikel-Nr.:
     415-richDL1809
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     DL1809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
dosenlibellen richter
dosenlibelle 18mm

Produktbeschreibung:

  • aus Acrylglas
  • zum Einbauen
  • weiße Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Höhe:
9 mm
Typ:
Dosenlibelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
DL1106
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.