Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibelle 75 mm aus Acrylglas, mit Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenlibelle 75 mm aus Acrylglas, mit Fuß
Dosenlibelle 75 mm aus Acrylglas, mit Fuß
Artikel-Nr.:
     415-richDL10014
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     DL10014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
dosenlibellen richter
dosenlibelle 75 mm

Produktbeschreibung:

  • aus Acrylglas
  • mit Fuß und 3 Löchern zum Aufschrauben
  • weiße Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Höhe:
14 mm
Typ:
Dosenlibelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
DL2008
ab € 1,13*
Ähnlich
Richter
56
ab € 53,14*
Ähnlich
Richter
59
ab € 27,24*
Ähnlich
Richter
57
ab € 7,46*
Ähnlich
Richter
58
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.