Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerwinkel mit Buchenholzschenkel 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerwinkel mit Buchenholzschenkel 250 mm
Schreinerwinkel mit Buchenholzschenkel 250 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich919_250
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     919/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel 250mm
schreinerwinkel

Produktbeschreibung:

  • mit Buchenholzschenkel
  • blaues Stahlblatt
  • mit 2 Maßen mm / inch
  • Messingbeschlag
Weitere Informationen:
Maßteilung Vorderseite:
mm / inch
Schenkellänge:
250 mm
Typ:
Schreinerwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
917/250
ab € 2,26*
Ähnlich
Richter
919/200
ab € 17,83*
Ähnlich
Richter
922/180
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.