Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel aus nichtrostenden Stahl 35 mmmit Anreißlöchern,1000 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel aus nichtrostenden Stahl 35 mm,mit Anreißlöchern,1000 x 380 mm
Zimmermannswinkel aus nichtrostenden Stahl 35 mm,mit Anreißlöchern,1000 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich915RAL_1000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     915RAL/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 1000 mm
zimmermannswinkel

Produktbeschreibung:

  • aus nichtrostenden Stahl
  • punktgeschweißt
  • mit Anreißlöchern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl rostfrei
Schenkellänge:
1000 x 380 mm
Typ:
Zimmermannswinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
915RAL/600
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.