Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Haarwinkel, Flachwinkel, mit 2 Haarmesskanten, 100 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions Haarwinkel, Flachwinkel, mit 2 Haarmeßkanten, 100 x 70 mm
Präzisions Haarwinkel, Flachwinkel, mit 2 Haarmeßkanten, 100 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich900R_100
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     900R/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Haarwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 875/00
  • nichtrostender Stahl
  • durchgehend gehärtet mit 2 Haarmeßkanten
  • Flachwinkel
Weitere Informationen:
Norm DIN:
DIN 875/00
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Typ:
Haarwinkel
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel 100x70mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
900R/50
ab € 28,19*
Ähnlich
Richter
900AR/50
ab € 51,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.