Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Haarwinkel, mit Anschlag / 2 Haarmesskanten, 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions Haarwinkel, mit Anschlag / 2 Haarmeßkanten, 300 x 200 mm
Präzisions Haarwinkel, mit Anschlag / 2 Haarmeßkanten, 300 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich900AR_300
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     900AR/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel mit anschlag
haarwinkel
haarwinkel 300 x 200 mm

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 875/00
  • nichtrostender Stahl
  • durchgehend gehärtet mit 2 Haarmeßkanten
  • mit Anschlag
Weitere Informationen:
Norm DIN:
DIN 875/00
Schenkellänge:
300 x 200 mm
Typ:
Haarwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
900R/50
ab € 28,23*
Ähnlich
Richter
900AR/50
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.