Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Winkelmesser nichtrostender Stahl, mit parallaxfreie Ablesung, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Winkelmesser nichtrostender Stahl, mit parallaxfreie Ablesung, 150 mm
Universal-Winkelmesser nichtrostender Stahl, mit parallaxfreie Ablesung, 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich853_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     853/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universal-Winkelmesser
Universalwinkelmesser
universal-winkelmesser lupe
universal winkelmesser

Produktbeschreibung:

  • aus nichtrostendem Stahl
  • mit parallaxfreier Ablesung durch gegenstoßenden Nonius
  • Feineinstellung durch Zahnritzel und Zahnring
  • Lupe zum leichteren Ablesen des Nonius
  • Einteilung in 4 x 90° auf der Grundplatte
  • Nonius: 1/12 mm = 5 min
  • in Etui
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl rostfrei
Schenkellänge:
150 mm
Typ:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: universal-winkelmesser 150mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
825/1a
ab € 37,53*
Ähnlich
Richter
825/1
ab € 93,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.