Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenzirkel flache Stange, mm-Teilung, mit Feineinstellung, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenzirkel flache Stange, mm-Teilung, mit Feineinstellung, 1000 mm
Stangenzirkel flache Stange, mm-Teilung, mit Feineinstellung, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich833_1000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     833/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
stangenzirkel 1000mm
stangenzirkel

Produktbeschreibung:

  • mit flacher Stange aus Stahlrohr
  • eingeschraubte Stahlspitzen
  • offener Nonius
  • mm-Teilung
  • mit Feineinstellung
  • Spitzen-Ø: 6 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
1000 mm
Typ:
Stangenzirkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,38*
€ 496,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,55*
€ 469,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
833/500
ab € 235,66*
Ähnlich
Richter
768/500
ab € 188,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.