Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Höhenmess- und Anreißgerät 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Höhenmeß- und Anreißgerät 300 mm
Digital Höhenmeß- und Anreißgerät 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich828_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     828/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenanreißgerät 200mm

Produktbeschreibung:

  • aus gehärtetem, nichtrostendem Stahl
  • mit Hartmetallreißnadel
  • Umschaltung mm / inch
  • in Holzetui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Messbereich:
200 mm
Messgenauigkeit:
± 0,03 mm
Typ:
Höhenmess- und Anreißgerät
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
828/1a
ab € 36,78*
Ähnlich
Richter
828/2a
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.