Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenzirkel runde Stange, mm-Teilung, mit Feineinstellung, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenzirkel runde Stange, mm-Teilung, mit Feineinstellung, 2000 mm
Stangenzirkel runde Stange, mm-Teilung, mit Feineinstellung, 2000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich768_2000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     768/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
stangenzirkel 2000 mm
stangenzirkel

Produktbeschreibung:

  • mit runder Stange aus Stahlrohr
  • gute Werkstattqualität
  • mit Führungsnute
  • auswechselbare Stahlspitzen
  • Spitzen-Ø: 6 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
2000 mm
Typ:
Stangenzirkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
833/500
ab € 236,84*
Ähnlich
Richter
768/500
ab € 188,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.