Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab starr nichtrostend, 1/1 mm-Teilung, 30 x 1 mm 10000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstäbe starr nichtrostend, 1/1 mm-Teilung, 30 x 1 mm, 10000 mm
Stahlmaßstäbe starr nichtrostend, 1/1 mm-Teilung, 30 x 1 mm, 10000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich742RA_10000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     742RA/10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • starr, nichtrostend
  • genaue Maßteilung von links nach rechts
  • tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
  • Bezifferung auf blankem Hintergrund
  • 1/1 mm an Ober- und Unterkante
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Breite:
30 mm
Länge:
1000 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
1 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,36*
€ 637,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,79*
€ 601,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,82*
€ 586,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,58*
€ 518,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
742RA/300
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.