Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab starr nichtrostend, 1/1,1/2 / 1/16,1/32,1/64 Zoll, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstäbe starr nichtrostend, 1/1,1/2 / 1/16,1/32,1/64, 1000 mm
Stahlmaßstäbe starr nichtrostend, 1/1,1/2 / 1/16,1/32,1/64, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich741R_1000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     741R/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • starr, nichtrostend
  • genaue Maßteilung von links nach rechts
  • tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
  • Bezifferung auf blankem Hintergrund
  • 1/1, 1/2 mm an der Oberkante
  • 1/16, 1/32, 1/64" an der Unterkante
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Breite:
30 mm
Länge:
100 cm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
1 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
742RA/300
ab € 6,74*
Ähnlich
Richter
741R/300
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.