Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab biegsam nichtrostend, mm/inches-Teilung, 3500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm/inches-Teilung, 3500 mm
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm/inches-Teilung, 3500 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich740RE_3500
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     740RE/3500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • biegsam, nichtrostend
  • genaue Maßteilung von links nach rechts
  • tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
  • Bezifferung auf blankem Hintergrund
  • Oberkante: 1/16, 1/32, 1/64 inch
  • Unterkante: mm-Teilung
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Breite:
18 mm
Länge:
350 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm / inch
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
740RE/150
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.