Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab biegsam nichtrostend, mm/inches-Teilung, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm/inches-Teilung, 1000 mm
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm/inches-Teilung, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich740RE_1000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     740RE/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • biegsam, nichtrostend
  • genaue Maßteilung von links nach rechts
  • tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
  • Bezifferung auf blankem Hintergrund
  • Oberkante: 1/16, 1/32, 1/64 inch
  • Unterkante: mm-Teilung
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Breite:
18 mm
Länge:
100 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm / inch
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
740RE/150
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.