Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopmaßstab TELEFIX geeicht 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopmaßstab TELEFIX geeicht 6 m
Teleskopmaßstab TELEFIX geeicht 6 m
Artikel-Nr.:
     415-rich6805_6
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     6805/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmaßstab

Einsatzbereich:

  • im täglichen Einsatz bei Handwerkern der verschiedensten Branchen

Produktbeschreibung:

  • geeicht nach EG Vorschrift in der Genauigkeitsklasse III
  • aus eloxierten Leichtmetallprofilen
  • Stoßkappen aus Metall an beiden Enden
  • bequemes Ablesen der Meßwerte im Sichtfenster am oberen Ende des Basisteiles
  • automatische Blockierung der einzelnen Elemente sobald diese vollständig ausgezogen sind (Blockierung löst sich automatisch beim zusammenschieben)
  • zwei Ablesemarken im Sichtfenster - rot für Innenmaße / grün für Außenmaße
  • exakt justierte Horizontal- und Vertikallibelle zum genauen positionieren des Gerätes in Meßrichtung

Produktdaten:

  • Auszugslänge: 116 - 600 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
geeicht
Länge:
600 cm
Typ:
Teleskopmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,41*
€ 433,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,59*
€ 389,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,08*
€ 351,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
6805/1
ab € 187,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.