Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehren aus Federbandstahl, Blatt 9, 0,05 - 1,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehren aus Federbandstahl, Blatt 9, 0,05 - 1,00 mm
Fühlerlehren aus Federbandstahl, Blatt 9, 0,05 - 1,00 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich6202_5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     6202/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre

Produktbeschreibung:

  • aus bestem Federbandstahl
  • in Metallscheide

Produktdaten:

  • Blatt: 9
  • Satzzusammenstellungen - Stärke: 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 mm
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
10 cm
Messbereich:
0,05 - 1,00 mm
Typ:
Fühlerlehre
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-1mm, fühlerlehre, Dickenmeßgerät, Fühlerlehren, Gewindelehren, Gradmesser, Höhenreißer, messen, Meßuhren, Mikrometer, Präzisions-Meßschieber, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schleiflehren, vermessen, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
6202/6
ab € 2,64*
Ähnlich
Richter
6202/8
ab € 3,28*
Ähnlich
Richter
6202/9
ab € 4,33*
Ähnlich
Richter
6202/1
ab € 2,26*
Ähnlich
Richter
6202/2
ab € 3,22*
Ähnlich
Richter
6202/3
ab € 2,16*
Ähnlich
Richter
6202/4
ab € 2,65*
Ähnlich
Richter
6202/7
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.