Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit klappbar 1,67 x 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit klappbar 1,67 x 5,0 m
Richtscheit klappbar 1,67 x 5,0 m
Artikel-Nr.:
     415-rich533
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte richter
richtlatte

Einsatzbereich:

  • besonders geeignet zum Messen von Spurrillen auf Strassen oder Unebenheiten von Betonflächen in Verbindung mit dem Meßkeil No. 6137

Produktbeschreibung:

  • starkes Leichtmetallprofil
  • mit robusten Scharnieren
  • verschraubbare Arretierungen für gute Stabilität und Geradheit
  • bequem im PKW zu transportieren
Weitere Informationen:
Länge:
5 m / geschlossen 1,67 m
Typ:
Richtscheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,43*
€ 552,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,60*
€ 512,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 419,27*
€ 498,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
310
ab € 237,64*
Ähnlich
Richter
400
ab € 136,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.