Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 500 mm
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich3466_500
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     3466/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • nach DIN 866/I
  • maschinengerissene mm-Teilung
  • Schutzenden an beiden Enden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
6 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
3465/500
ab € 42,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.