Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 3000 mm
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 3000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich3466_3000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     3466/3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • nach DIN 866/I
  • maschinengerissene mm-Teilung
  • Schutzenden an beiden Enden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
300 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
6 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 941,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,69*
€ 1.340,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,51*
€ 1.288,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.054,74*
€ 1.255,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.026,98*
€ 1.222,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,17*
€ 1.159,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,63*
€ 1.143,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,49*
€ 1.120,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
3465/500
ab € 42,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.