Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 1500 mm
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 1500 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich3466_1500
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     3466/1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • nach DIN 866/I
  • maschinengerissene mm-Teilung
  • Schutzenden an beiden Enden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
150 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
6 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
3465/500
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.