Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab nach DIN 866/I aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/I aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 1000 mm
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/I aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich3465_1000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     3465/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • nach DIN 866/I
  • maschinengerissene mm-Teilung
  • Schutzenden an beiden Enden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
100 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Stärke:
6 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
3465/500
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.