Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Winkelmessgerät Winkelstar, abnehmbare Zirkelspitzen, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Winkelmeßgerät Winkelstar, abnehmbare Zirkelspitzen, 100 cm
Universal-Winkelmeßgerät Winkelstar, abnehmbare Zirkelspitzen, 100 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1103
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
Universal-Winkelmesser
Universalwinkelmesser

Einsatzbereich:

  • zum schnellen, genauen Messen sowie Übertragen von Winkeln

Produktbeschreibung:

  • Innen- und Außenwinkel können auf der eingebauten Meßuhr bequem abgelesen werden
  • pulverbeschichtetes Leichtmetallprofil
  • klare Winkelablesung auf Messuhr
  • Unterteil rechteckiges Hohlprofil mit eingebauter Messuhr, tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas
  • Oberteil U-Profil mit Aussparungen für Messuhr, Horizontal- und Vertikallibelle
  • Schenkel übereinanderliegend
  • Feststellschraube zum Übertragen von Winkeln
  • abnehmbare Zirkelspitzen

Produktdaten:

  • Anzeige: 1,0°
  • Länge der Zirkelspitzen: 5 cm

Die angegebene Schenkellänge bezieht sich auf die gesamte Länge inklusive Zirkelspitzen.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 200°
Messgenauigkeit:
± 1,5 mm/m
Schenkellänge:
105 cm
Typ:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: schmiege 1m, schmiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,15*
€ 544,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,42*
€ 530,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 433,70*
€ 516,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,38*
€ 481,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,91*
€ 452,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1099
ab € 322,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.