Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Winkelmessgerät Winkelstar, abnehmbare Zirkelspitzen, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Winkelmeßgerät Winkelstar, abnehmbare Zirkelspitzen, 60 cm
Universal-Winkelmeßgerät Winkelstar, abnehmbare Zirkelspitzen, 60 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1101
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
Universal-Winkelmesser
Universalwinkelmesser

Einsatzbereich:

  • zum schnellen, genauen Messen sowie Übertragen von Winkeln

Produktbeschreibung:

  • Innen- und Außenwinkel können auf der eingebauten Meßuhr bequem abgelesen werden
  • pulverbeschichtetes Leichtmetallprofil
  • klare Winkelablesung auf Messuhr
  • Unterteil rechteckiges Hohlprofil mit eingebauter Messuhr, tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas
  • Oberteil U-Profil mit Aussparungen für Messuhr, Horizontal- und Vertikallibelle
  • Schenkel übereinanderliegend
  • Feststellschraube zum Übertragen von Winkeln
  • abnehmbare Zirkelspitzen

Produktdaten:

  • Anzeige: 1,0°
  • Länge der Zirkelspitzen: 5 cm

Die angegebene Schenkellänge bezieht sich auf die gesamte Länge inklusive Zirkelspitzen.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 200°
Messgenauigkeit:
± 1,5 mm/m
Schenkellänge:
65 cm
Typ:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: schmiege 600 mm, schmiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 344,41*
€ 409,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,08*
€ 366,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,32*
€ 349,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1099
ab € 322,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.