Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Wasserwaage eloxiert, Libellen eingeschraubt/gesichert, 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall-Wasserwaagen eloxiert, Libellen eingeschraubt/gesichert, 30 cm
Leichtmetall-Wasserwaagen eloxiert, Libellen eingeschraubt/gesichert, 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1087_30
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1087/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • gezogenes Leichtmetallprofil
  • silberfarbig eloxiert
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeschraubt und gesichert
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Länge:
30 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.