Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Wasserwaage eloxiert, verbreiterten Auflageflächen, 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall-Wasserwaagen eloxiert, verbreiterten Auflageflächen, 200 cm
Leichtmetall-Wasserwaagen eloxiert, verbreiterten Auflageflächen, 200 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1083_200
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1083/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • gezogenes Leichtmetallprofil
  • silberfarbig eloxiert
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeschraubt und gesichert
  • verbreiterte Auflageflächen
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Länge:
200 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1083/30
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.