Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Leichtmetall-Wasserwaage eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Leichtmetall-Wasserwaagen eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 30 cm
Magnet-Leichtmetall-Wasserwaagen eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1083M_30
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1083M/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • besonders stabile und robuste Ausführung mit verbreiterten Auflageflächen
  • gezogenes Leichtmetallprofil, silberfarbig eloxiert
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
  • in Auflageflächen sind je nach Länge der Wasserwaage eine unterschiedliche Anzahl der besonders stark haftenden Magneten eingebaut
  • guter Halt der Wasserwaage an allen magnetischen Flächen auch an lackierten und runden Gegenständen
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Länge:
30 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.